Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540449 Handy-Schutzhülle 22,9 cm (9 Zoll) Cover Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540449 Handy-Schutzhülle 22,9 cm (9 Zoll) Cover Schwarz, Orange
4smarts 540449 Handy-Schutzhülle 22,9 cm (9 Zoll) Cover Schwarz, Orange
4smarts 540449 Handy-Schutzhülle 22,9 cm (9 Zoll) Cover Schwarz, Orange
4smarts 540449 Handy-Schutzhülle 22,9 cm (9 Zoll) Cover Schwarz, Orange
4smarts 540449 Handy-Schutzhülle 22,9 cm (9 Zoll) Cover Schwarz, Orange
4smarts 540449 Handy-Schutzhülle 22,9 cm (9 Zoll) Cover Schwarz, Orange
4smarts 540449 Handy-Schutzhülle 22,9 cm (9 Zoll) Cover Schwarz, Orange
4smarts 540449 Handy-Schutzhülle 22,9 cm (9 Zoll) Cover Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111649344
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540449
EAN/GTIN:
     4252011905669
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
EXTREMER SCHUTZ GEGEN WASSER FÜR ABENTEURER UND OUTDOOR-ENTHUSIASTEN Unsere Wasserdichte Tasche Active Pro Stark eignet sich diese bestens für Hobbyschnorchler. Das langlebige PVC-Material und Druckverschluss beschützen das Smartphone zuverlässig vor Wassereinbruch und somit möglichen Beschädigungen während der Tauchgänge. UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT Dank der ausgeklügelten Konstruktion lässt sich diese wasserdichte Tasche für eine große Anzahl an Geräten bis 9" nutzen. Mit diesem Produkt kannst du nicht nur dein Handy schützen, sondern auch andere elektronische Geräte und andere wichtige Gegenstände, die du in deinem Urlaub mit an den Strand nehmen möchtest. Wenn du deine Geräte oder dein Zubehör in der Tasche verschließt, sind sie nicht nur vor Wasser, sondern auch vor Sand geschützt. HOCHWERTIGE UNTERWASSERBILDER DANK PVC-MATERIAL MIT HOHER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT Unsere Waterproof Tasche Active Pro mit kristallklarem Fenster auf beiden Seiten ist perfekt geeignet für Unterwasseraufnahmen. Das Lichtdurchlässige Material sorgt dafür, dass deine Unterwasserfotos von bestmöglicher Qualität sind. Wenn du ein Selfie machen willst, ohne das Tablet aus dem wasserdichten Gehäuse zu nehmen - kein Problem, denn die Touch-Steuerung ist sehr präzise.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Trageband
Ja
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
9 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
iPhone 12 Mini, Pixel 6, Galaxy S20+ 5G, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 5, iPhone 14, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 5G, Galaxy S23+, iPhone 12 Pro Max, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A71, Galaxy A24, iPhone XS, iPhone 5s, iPhone 14 Pro, Galaxy S20, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy S23 Ultra, iPhone 7, Galaxy S22, iPhone 6, Galaxy X, Cover 6 Pro, iPhone 11 Pro, iPhone SE (1.Gen.), iPhone 14 Pro Max, Galaxy S20 Ultra, Galaxy X, Cover 4, iPhone SE (3.Gen.), Pixel 6a, iPhone 8, Galaxy S22+, Galaxy A30, Galaxy A14 5G, iPhone XR, Pixel 4a, Galaxy S20+, Galaxy X, Cover 4s, Galaxy A20e, Pixel 7, iPhone SE (2.Gen.), Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20, iPhone 11, Galaxy A41, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy X, Cover Pro, Galaxy A50, Pixel 7 Pro, iPhone 13 Mini, Galaxy A03, Galaxy Note 20 5G, Galaxy A21s, Galaxy 4, Galaxy A52, Galaxy X, Cover 5EE, Galaxy A51, Galaxy A14, iPhone 13, Galaxy A13, Galaxy A8 (2018), Galaxy A33, Galaxy 4s, iPhone 6s, Galaxy A52 5G, Galaxy A32 5G, iPhone 11 Pro Max, Galaxy A34 5G, iPhone 13 Pro, Galaxy A53, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy A32 4G, Galaxy A73, Galaxy A23 4G, Galaxy A52s, Galaxy A03s, iPhone 8 Plus, Galaxy A54, iPhone 13 Pro Max, Galaxy A12, Galaxy S10, Galaxy A31, Galaxy A72, Galaxy A23 5G, iPhone 12, Galaxy A02s, iPhone 7 Plus, Galaxy A04s, Galaxy S21 5G, Galaxy X, Cover 5, Galaxy A22 4G, Galaxy A13 5G, iPhone 12 Pro, Galaxy A22 5G, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+ 5G, Galaxy A40, iPhone 14 Plus, Galaxy A42 5G, Galaxy S10e, Galaxy S23
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Kratzresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.