Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLUKE-393FC Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FLUKE-393FC Strommesszange
Fluke FLUKE-393FC Strommesszange
Fluke FLUKE-393FC Strommesszange
Fluke FLUKE-393FC Strommesszange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111797923
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-393FC
EAN/GTIN:
     195112019382
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
520 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
600 A
Gleichstrom (max.)
600 A
AC-Spannung
400/600 V
Data-Hold
Ja
HF-Übertragungsfrequenz
2400 MHz
Bildschirm
Display
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
18 - 28 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,25*
€ 705,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,72*
€ 697,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,78*
€ 689,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,70*
€ 668,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,12*
€ 651,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,44*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.