Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO LOVELY Tischleuchte E14 10 W Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRIO LOVELY Tischleuchte E14 10 W Schwarz
TRIO LOVELY Tischleuchte E14 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111797993
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R51191002
EAN/GTIN:
     4017807543193
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
545 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Keramik
Lichtstil
Kinder
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
700 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
10 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50231002
ab € 12,44*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50241079
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.