Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
TRIO Dosy Tischleuchte E14 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-101622852
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R50231002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Mit der Serie DOSY lassen sich Akzente setzen. Die Tischleuchten im außergewöhnlichen Look sind auch ausgeschaltet echte Highlights. Der Textilschirm befindet sich auf einem Keramikfuß in Form eines Hundekopfes. Die bezaubernde Tischleuchte kann im Jugendzimmer ebenso wie im Schlafzimmer oder Wohnbereich aufgestellt werden. Die Form der Leuchte wird sowohl Groß als auch Klein eine Freude bereiten. Die Leuchte hat eine Höhe von 29 cm und einen Durchmesser von 18 cm. Ebenso ist die Leuchte mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie bequem ein-und ausgeschaltet werden kann. Keramikfuß und Textilschirm sind in einheitlichem Schwarz gestaltet und werden in Kombination mit der chromfarbigen Brille zu einem echten Eyecatcher. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
290 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
560 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Keramik, Stoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
695 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischlampe e14
,
arbeitsplatzlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleine LED Tischleuchte PORI Silber Chrom, Höhe 20,5cm
Wofi Leuchten
808201015000
ab € 14,42*
Ähnlich
Kleine Tischleuchte FUTURA Glühbirnen Lampe, Höhe 25cm
Wofi Leuchten
800301010150
ab € 13,67*
Ähnlich
Retro LED Tischleuchte / Dekoleuchte Flamingo, pinkes Licht, Höhe ca. 33cm
Smartwares
IDE-60029
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen