Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KSR 361 160 R Freistehend 108 l D Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KSR 361 160 R Freistehend 108 l D Rot
Amica KSR 361 160 R Freistehend 108 l D Rot
Amica KSR 361 160 R Freistehend 108 l D Rot
Amica KSR 361 160 R Freistehend 108 l D Rot
Amica KSR 361 160 R Freistehend 108 l D Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111799953
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1193848
EAN/GTIN:
     5906006938482
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Energieklasse D
Niemand mag hohe Stromrechnungen. Deswegen sollten Sie auf die Energieklasse achten. Ihr Kühlschrank ist immer an - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jede Sekunde Betrieb bedeutet für Einsparpotenziale! Ein Kühlschrank der D-Klasse verbraucht 36% weniger Energie als ein Gerät der F-Klasse!

Gemüseschublade
Die Gemüseschublade eignet sich gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse, bei denen die Gefahr einer schnellen Überreife besteht. Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse lassen sich weit ausziehen und leicht beladen.

LED-Beleuchtung
LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet. Umweltfreundlich, geldsparend und geschmackvoll!

Mechansiche Kontrolle
Einfacher geht es nicht - Einstellen der Kühl- und Gefriertemperaturen durch einfaches Drehen des inneren Knopfes. Die reibungslose Einstellung der Kühlleistung ist äußerst einfach und intuitiv, ohne dass die Temperatur genau eingestellt werden muss. Wählen Sie einfach eine vordefinierte Stufe. Und mit dem Knopf im Kühlschrank ist die Außenseite frei von unnötigen Elementen.

Eiablagetablett
Sie öffnen die Türen ... und die Eier fallen heraus, um auf den Boden zu schlagen? Nicht, wenn Ihr Kühlschrank mit einer speziellen Eierablage ausgestattet ist! Getrennt von anderen Produkten sind sie vor Beschädigungen geschützt und bleiben immer an Ort und Stelle! Keine Sorge mehr beim Öffnen des Kühlschranks!

Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.55 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
108 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
110 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
875 mm
Gewicht
28000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
95 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
31000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Rot
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Materiallgriff
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.