Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Quasar SL250W Lautstärkemesser Digital 30 - 130 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR Quasar SL250W Lautstärkemesser Digital 30 - 130 dB
FLIR Quasar SL250W Lautstärkemesser Digital 30 - 130 dB
FLIR Quasar SL250W Lautstärkemesser Digital 30 - 130 dB
FLIR Quasar SL250W Lautstärkemesser Digital 30 - 130 dB
FLIR Quasar SL250W Lautstärkemesser Digital 30 - 130 dB
FLIR Quasar SL250W Lautstärkemesser Digital 30 - 130 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800173
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     SL250W
EAN/GTIN:
     793950472590
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produkttyp
Digital
Zeitgewichtung
Schnell
Messbereich
30 - 130 dB
Genauigkeit
1.5 dB
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Frequenzbereich
3.5 - 8000 Hz
Gehäusematerial
Kunststoff
Display-Typ
LCD
Funktion Min/Max
Ja
Steuerung
Tasten
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
116 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.