Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Oxford 400105146 Ringmappe A4 Schwarz, Blau, Grün, Grau, Pink, Violett, Rot, Türkis
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-111800467
Hersteller:
Oxford
Herst.-Nr.:
400105146
EAN/GTIN:
3045050381966
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Grau, Pink, Violett, Rot, Türkis
Rückenbreite
20 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
310 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
ringbuch plastik a4 4 ringe
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 4 ringe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,90*
€ 41,531
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford 400105140 Ringmappe A4 Schwarz, Blau, Grün, Grau, Pink, Violett, Rot, Türkis
Oxford
400105140
ab € 40,34002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen