Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400018338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 400018338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis
Oxford 400018338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis
Oxford 400018338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis
Oxford 400018338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis
Oxford 400018338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis
Oxford 400018338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis
Oxford 400018338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis
Oxford 400018338 Ringmappe A4 Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800642
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400018338
EAN/GTIN:
     3045050104640
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Grün, Mintfarbe, Violett, Rot, Gelb, Türkis
Rückenbreite
30 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 4,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,31006*
€ 138,40897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,07008*
€ 132,1734
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 110,37006*
€ 131,34037
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 109,67004*
€ 130,50735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,56002*
€ 124,42642
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 104,34006*
€ 124,16467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,79004*
€ 116,37015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,89006*
€ 112,91917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,50*
€ 101,745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.