Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100210791 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Durchscheinend A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100210791 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Durchscheinend A4
Oxford 100210791 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Durchscheinend A4
Oxford 100210791 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Durchscheinend A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800688
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100210791
EAN/GTIN:
     3045056719459
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Durchscheinend
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100202650
ab € 2,22*
Sonstiges
Oxford
100202653
ab € 0,77*
Sonstiges
Oxford
100202657
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.