Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-11207409
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBUB09-15BK
EAN/GTIN:
     4710614532090
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
150 mm
Merkmale
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Delock
83118
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.