Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64656 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112119007
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64656
EAN/GTIN:
     4040849646560
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
60 Mbit/s
Plug
Ja
Kompatible Produkte
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro 12,9" (Gen. 3, 4, 5, 6), iPad Pro 11" (Gen. 1, 2, 3, 4), iPad Air (Gen. 4, 5), iPad (Gen. 10), iPad mini (Gen. 6)
Energie
Eingangsstrom (max.)
3 A
Ausgangsspannung
20 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.