Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RS677N4AFC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RS677N4AFC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l C Schwarz
Hisense RS677N4AFC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l C Schwarz
Hisense RS677N4AFC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112148656
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RS677N4AFC
EAN/GTIN:
     6921727072320
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Platzwunder mit cooler Technik.
Mit dem coolen Side by Side-Design, für das amerikanische Kühl- und Gefriergeräte bekannt sind, ermöglicht Ihnen der Hisense RS677N4ACC diesen Trendlook in Ihre Küche zu bringen. Mit Total No Frost und Multi Air Flow müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Abtauen machen. Der Inox-Look und ein LED-Display runden die stylishe Optik ab.

Total No Frost
Die Total No Frost Technologie sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit Eisbildung. Lebensmittel bleiben dadurch länger frisch und nährstoffreich. Manuelles Abtauen gehört der Vergangenheit an, die Abtauung erfolgt automatisch.

Energieeffizienzklasse E
Dieses Kühl- und Gefriergerät von Hisense hat eine Energieeffizienzklasse von C. Dies wird durch eine Kombination aus fortschrittlicher Technologie, verbesserter Isolation und einem hocheffizienten Kompressor erreicht.

Inverter Kompressor
Der Inverter Kompressor arbeitet nicht nur besonders leise, sondern auch energiesparend und ist zudem sehr langlebig.

LED-Display
Cooler Überblick in schickem Design. Das LED-Display, das von außen zugänglich ist, zeigt auf einen Blick alle wichtigen Funktionen – volle Kontrolle in der Küche.



Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
519 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
198 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
8.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
4
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
643 mm
Höhe
1786 mm
Gewicht
10800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
977 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
1896 mm
Paketgewicht
11800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,20*
€ 997,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,09*
€ 992,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,44*
€ 956,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,40*
€ 917,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,73*
€ 849,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.