Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB900 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL KB900 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Graphit
DELL KB900 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Graphit
DELL KB900 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Graphit
DELL KB900 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Graphit
DELL KB900 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Graphit
DELL KB900 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112180495
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB900-GR-UK
EAN/GTIN:
     5397184790595
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Diese weltweit erste wiederaufladbare Tastatur mit Zoom-Zertifizierung wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zu transformieren, die Produktivität zu steigern und ganztägigen Komfort zu bieten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
121.5 x 439.55 x 20.7 mm
Tastaturgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Lebensdauer der Batterie
20 Monat( e)
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Tastatur schwache Batterie
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
15
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 715,30*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 673,34*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 615,74*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 665,82*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 679,32*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 641,15*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 837,82*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 767,86*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 662,64*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 578,72*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 709,21*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 708,79*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 610,19*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 822,61*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 770,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.