Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz
Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz
Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz
Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz
Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz
Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz
Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz
Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz
Strong SRT 7030 TV Set-Top-Box Satellit HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112231422
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT 7030
EAN/GTIN:
     9120072373978
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audio (L,R) Out
1
HDMI-Version
1.3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG4
Unterstützte Audioformate
EAC3, MPEG-1, MPEG-2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Ali M3510G
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S, DVB-S2
Video-Auflösung
640 x 480,720 x 576,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Speicher
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
8 MB
Technische Details
LNB-Unterstützung
Ja
Kompatibilität::USB-Wiedergabe::
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl Kanäle
2000 Kanäle
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Audio-System
E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Zeitverschiebung
Ja
Demodulationstyp
8PSK, QPSK
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0, 1.1, 1.2, 1.3
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Free-to-air Zugang
Ja
Aufzeichnung
Ja
Timer
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.65 W
Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.