Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Förderband
>
Artikel
RUBI 18976 Saugnapf
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-112246097
Hersteller:
Rubi
Herst.-Nr.:
18976
EAN/GTIN:
8413797189766
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Sauger
6
Durchmesser
200 mm
Produktfarbe
Rot
Vorgesehene Verwendung
Marmor
... >
Ausrüstung für den Materialtransport
>
Hebezeug
>
Saugnäpfe
Weitere Suchbegriffe:
Gurtförderer
,
bandförderer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,76*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.215,72*
€ 1.446,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.163,10*
€ 1.384,09
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.133,27*
€ 1.348,59
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 1.103,45*
€ 1.313,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.023,84*
€ 1.218,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.002,42*
€ 1.192,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 956,76*
€ 1.138,54
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUBI 18959 Manueller Fliesenschneider
Rubi
18959
ab € 383,89*
Ähnlich
Brechvorrichtung Slim
Rubi
18917
ab € 137,24*
Ähnlich
Ersatzschiene 110 cm für Slim Cutter System
Rubi
18913
ab € 46,01*
Ähnlich
Erweiterungsschiene Slim Cutter G3 mit Saugnäpfe 1120 mm
Rubi
16908
ab € 138,38*
Ähnlich
Pumpsaugheber für Slab und Slim Trans
Rubi
18979
ab € 120,34*
Ähnlich
Pumpsaugheber zur Erweiterung für 18982,18976,18819
Rubi
21955
ab € 155,51*
Ähnlich
Querträger-Ergänzungssatz Slim Easy Trans
Rubi
18910
ab € 606,56*
Ähnlich
Streben-Set Slim Easy Trans
Rubi
18819
ab € 257,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen