Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8836 Astschere Amboss Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8836 Astschere Amboss Schwarz, Rot
Yato YT-8836 Astschere Amboss Schwarz, Rot
Yato YT-8836 Astschere Amboss Schwarz, Rot
Yato YT-8836 Astschere Amboss Schwarz, Rot
Yato YT-8836 Astschere Amboss Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246736
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8836
EAN/GTIN:
     5906083988363
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Blumenschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Stahl, Thermoplastischer Gummi (TPR)
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Material Messer
Karbonstahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
770 mm
Ausschnittkapazität
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Gartenschere, astschere amboss, astschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.