Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D
AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D
AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D
AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D
AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D
AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D
AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D
AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D
AEG Series 7000 FSE73427P Voll integriert 9 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112329615
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     911 077 041
EAN/GTIN:
     7333394029955
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Die Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare sorgen für einen professionellen Schutz und ausgezeichnete Reinigung deines Geschirrs. SoftGrips und SoftSpikes im oberen Korb des Geschirrspülers sorgen zuverlässig für stabilen Stand deiner Gläser und verhindern Kratzer und Bruchgefahr.

SOFTSPIKES & SOFTGRIPS: SICHERER HALT FÜR DEINE GLÄSER.
Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen deiner Gläser nahezu unmöglich.

QUICKSELECT: PERSONALISIERTE ZEIT-STEUERUNG.
Per Fingertipp bestimmst du, wie lange der Spülgang dauern soll. Mittels des Ecometers kannst du ablesen, wie ökologisch das gewählte Reinigungsprogramm ist. Wähle in fünf Stufen zwischen eher langsameren, aber energieeffizienteren oder schnelleren Programmen mit mehr Verbrauch.

SATELLLITEN-SPRÜHARM: WENIGER WASSERVERBRAUCH.
Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

DUAL-SPRÜHARM: 100 % WASSERABDECKUNG IM OBERKORB.
Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.

QUICKLIFT: HÖHENVERSTELLBARER OBERKORB.
Wenn du einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigst, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Geschirrspüler voll beladen ist.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
AEG-Technologien (Geschirrspülen)
AirDry, XtraPower
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
63 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.628 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
37250 g
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
900 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38600 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
7
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
60min 50°C, 60min, 90 min., 160min, Öko 50 °C, Schnell
Zykluszeit
240 min
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Glasschutz
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.5 m
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,24*
€ 673,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,76*
€ 670,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,96*
€ 604,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,85*
€ 550,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.