Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M128180020 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB M128180020 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65
ABB M128180020 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112594151
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     M128180020
EAN/GTIN:
     8000126128185
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
3050 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zweck
Electrical terminal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
12848 M128480000
ab € 20,83*
Zubehör
ABB
12858 M128580000
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.