Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Makita DJV185RF1J Elektrische Stichsäge 3000 SPM 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112613787
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJV185RF1J
EAN/GTIN:
     0088381780407
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Mit SoftNoLoad-Funktion: Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt. Das führt zu weniger Vibrationen im Leerlauf und die Maschine kann punktgenaue am Werkstück angesetzt werden. Die SoftNoLoad-Funktion ist serienmäßig aktiviert und kann optional deaktiviert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
77 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
183 mm
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
300 SPM
Schnitttiefe in Stahl
10 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
20 mm
Schallleistungspegel
9 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Holz)
10.3 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
1.7 m/s²
Merkmale
Griffart
Oberer Griff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Grün
Fasenkapazität (max.)
90 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Geeignet für Materialien
Aluminium, Stahl, Holz
Einrastfunktion
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsleistung
400 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.