Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Dreame R20 Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112631916
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     VTV97A
EAN/GTIN:
     6973734688032
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Die optische LED-Technologie leuchtet dunkle Bereiche optimal aus.

Intelligente Schmutzerkennung und smarte Sensoren für eine mühelose Reinigung.

Vielseitige Funktionen für hervorragende Reinigungsergebnisse.
Die austauschbaren Bürstenköpfe entfernen effizient Schmutz, Staub und Haare und sorgen für eine sanfte Reinigung verschiedenster Untergründe.

Kabellose Reinigung mit starker Saugkraft und bürstenlosem Hochgeschwindigkeitsmotor.
Reinigen Sie mit einer Saugkraft von 190 AW und einem bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor mit 150.000 U/min und entfernen Sie Haare, Schmutz, Staub und andere Rückstände.

Gleichmäßige Reinigung mit starkem Akku.
Saugen Sie kabellos bis zu 90 Minuten lang mit gleichmäßig hoher Saugkraft dank des 8 x 2.900 mAh-Akkus.

Fell wird ganz einfach aus den Möbeln geholt.
Die elektrische Mini-Bürste entfernt Haare, Fell und Hautschuppen von Stoffen und Möbeln.

Flexible Verlängerungsaufsätze für die Reinigung in engen Bereichen.
Für eine effiziente Reinigung an engen und schwer zugänglichen Stellen.

Einfache Reinigung von Ecken dank flexiblem Adapter.
Wenn die Reinigung von nicht oder nur schwer zugänglichen Bereichen unmöglich erscheint, erleichtert Ihnen der flexible Adapter die Reinigung in diesen engen Zwischenräumen.

Mehrschichtiges Filtersystem schließt Staub ein.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
570 W
Laufzeit
90 min
Saugenergie
190 AW
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Multifunktionsbürste
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.6 l
Eingebautes Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,44*
€ 403,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.