Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Typ USB 5 Gbps Kabel Typ-A Stecker zu Typ-A Buchse schwarz 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Typ USB 5 Gbps Kabel Typ-A Stecker zu Typ-A Buchse schwarz 20 cm
DeLOCK D-Typ USB 5 Gbps Kabel Typ-A Stecker zu Typ-A Buchse schwarz 20 cm
DeLOCK D-Typ USB 5 Gbps Kabel Typ-A Stecker zu Typ-A Buchse schwarz 20 cm
DeLOCK D-Typ USB 5 Gbps Kabel Typ-A Stecker zu Typ-A Buchse schwarz 20 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112655714
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87967
EAN/GTIN:
     4043619879670
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung
Dieses Kabel von Delock eignet sich z. B. zum Einbau in einem Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparung. Zudem kann es zur Verlängerung und zum Anschluss diverser USB Typ-A Geräte verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
20 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.