Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38317 Videokabel-Adapter 0,16 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38317 Videokabel-Adapter 0,16 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Lindy 38317 Videokabel-Adapter 0,16 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Lindy 38317 Videokabel-Adapter 0,16 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Lindy 38317 Videokabel-Adapter 0,16 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Lindy 38317 Videokabel-Adapter 0,16 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Lindy 38317 Videokabel-Adapter 0,16 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     832-437201
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38317
EAN/GTIN:
     4002888383172
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.16 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Datenübertragungsrate
3.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Biegeradius (min.)
33 mm
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
ANX9833
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
32 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,89*
€ 14,22*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,90*
€ 14,23*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 19,41*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 21,44*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,47*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.