Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540569 GPS-Tracker/-Finder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540569 GPS-Tracker/-Finder Schwarz
4smarts 540569 GPS-Tracker/-Finder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112867857
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
Smarter Finder für Brieftasche und andere Gegenstände Du hast genug von der ständigen Suche nach deinem Geldbeutel? Mit unserem innovativen Geldbörsenfinder in Form einer Kreditkarte hast du ab sofort die volle Kontrolle über den Standort deiner Geldbörse in Echtzeit. Der SkyTag Wallet im kosteneffizienten Doppelpack ist die preiswerte Apple AirTag Alternative. Der unauffällige GPS Tracker für deinen Geldbeutel.

Apple Wo ist? App

Egal, ob du sie zu Hause, im Büro oder unterwegs verlegt hast, du kannst sie ganz einfachüber die Apple Wo ist? App auf deinem Smartphone orten. Nie wieder wertvolle Zeit mit der Suche nach deinem Geldbeutel verschwenden! Bringe einen Bluetooth Tracker SkyTag Wallet auch an anderen Gegenständen wie Schlüsselbund, Laptop-Tasche oder Rucksack an. So hast du immer die Möglichkeit, den Standort wichtiger Gegenstände zu verfolgen und sie schnell wiederzufinden. Öffne dazu die bereits installierte App und finde deine Sachen mit der AirTag Karte.

Benachrichtigungsfunktion

Unser Geldbörsenfinder ist dein zuverlässiger Begleiter, der dich nie im Stich lässt. Mit der Benachrichtigungsfunktion erhältst du eine Nachricht in der App, wenn du deine Geldbörse irgendwo liegen lässt. So kannst du sofort reagieren und sie zurückholen, bevor es zu spät ist. Mit einem lauten Signal von bis zu 80db ist es unmöglich, deine Geldbörse nicht zu finden. Egal, ob sie in einer Schublade, in deiner Tasche oder sogar unter einem Stapel von Unterlagen versteckt ist. Der Signaltonführt dich direkt zu ihr. Der Ton ist zu hören, sobald der SkyTag die Verbindung zum gekoppelten Gerät verliert. Positiver Nebeneffekt – *der SkyTag Wallet kann nicht dazu verwendet werden, um unbemerkt z.B. Personen zu tracken.

Unauffälliges Design

Das Beste daran? Unser SkyTag Wallet ist mit nur 2,5 mm superflach und passt perfekt in deine Geldbörse, deine Laptoptasche oder deinen Rucksack. Der Finder ist leicht und passt selbst in kleine Seitentaschen. Er ist kein sperriges Zubehör mehr, das deine Taschen belastet. Du wirst ihn kaum bemerken, bis du ihn wirklich brauchst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Schwarz
Tracking-Funktion
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Breite
86 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
3 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
50 g
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.