Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1129109
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLMOUNTH1
EAN/GTIN:
     0065030783507
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rack Zubehör
patchpanel 1he
rack zubehör
Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

Das klappbare 1U-19-Zoll-Wandmontage-Slotblech für Patchpanels WALLMOUNTH1 ist 10 cm tief und robust, eine zuverlässige Lösung für die Wandmontage eines Patchpanels oder anderer schlanker 19-Zoll-Netzwerkgeräte.

Das Wandmontage-Slotblech für Patchpanels ist klappbar für einfachen Zugang zu Konfigurationstasten, Ports und Kabel.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Die klappbare Seitenblende ermöglicht einfachen Zugang zur Rückseite der montierten Geräte für einfache Einstellungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
6
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
843 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
501 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
44 mm
Montagetiefe (min.)
152 mm
Gewicht
579.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Rack-Kapazität
1U
Montageloch Form
Quadratisch
Rahmentyp
offen
Konformität mit Industriestandards
EIA-310-D
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PANELHU24
ab € 38,50*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM6
ab € 20,89*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS
ab € 14,88*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS6
ab € 17,57*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUT2B
ab € 31,63*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS2
ab € 37,35*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTSB
ab € 18,72*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSB
ab € 20,10*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM52B
ab € 67,90*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM5B
ab € 35,60*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM5
ab € 37,30*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM5B
ab € 37,19*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM52
ab € 64,88*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM5
ab € 33,89*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUT6B
ab € 24,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.