Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Artikel-Nr.:
     CIDE3-882025
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABCAGENUTS
EAN/GTIN:
     5054629036334
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m5
clip mutter
Diese 50-Stück-Packung mit M5 Käfigmuttern für Serverracks und -schränke ist praktisches Zubehör für den sicheren Einbau von Server-, Netzwerk-, AV- und anderen Rackmontage-Geräten in Ihrem Speicherschrank oder Serverrack. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Die Packung enthält 50 Muttern. Diese Anzahl reicht für die Montage der gesamten Hardware für jedes beliebige Gehäuse.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Schneller Versand direkt oder von allen großen Zwischenhändlern oder Wiederverkäufern
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
223.2 g
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
227.2 g
Merkmale
Produkttyp
Käfigmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M5
Zertifizierung
CE, TAA, REACH
Weitere Suchbegriffe: startech käfigmutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH1
ab € 17,75*
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,10*
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 500,43*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.312,38*
Zubehör
StarTech.com
RK119WALLV
ab € 44,23*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH2
ab € 18,03*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,73*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 146,47*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 87,89*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALLV
ab € 66,17*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH4
ab € 28,53*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALVSGB
ab € 300,09*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 229,61*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 270,27*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 421,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.