Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 640-31 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 640-31 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Sandberg 640-31 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Sandberg 640-31 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Sandberg 640-31 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112955302
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     640-31
EAN/GTIN:
     5705730640315
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Die mechanische Sandberg FireStorm-Tastatur ist die ultimative Tastatur für den ernsthaften Spieler! Die Tastatur ist auf einer schweren Metallplatte gebaut und bietet 105 mechanische Tasten, die völlige Präzision und extreme Langlebigkeit gewährleisten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
300 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 79,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.