| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-113080866 Herst.-Nr.: 74651.92 EAN/GTIN: 7611722023777 |
| |
|
| | |
| Papierpolstertasche, braun, 170 x 225 mm, 4 Stk. Die ELCO Papierpolstertasche aus 100% Papier (FSC-zertifiziert) und recyclebar für den Versand und die Aufbewahrung sensibler und empfindlicher Gegenstände. Das Innere der Umschläge ist mit einer schützenden und flexiblen Doppellage aus 100 g/m2-Papier ausgekleidet die den Umschlag stabilisiert, Stösse dämpft und so Kratzern, Falten und Brüchen vorbeugt. Für das mühelose Verschliessen ist die Tasche mit einem Haftklebestreifen ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Briefumschlag | | Produktfarbe | Braun | | Mediengewicht | 100 g/m² | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm | | Tiefe | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polster versandtasche |
| | |
| |