Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BFVG Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BFVG Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
DELL 345-BFVG Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113165887
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BFVG
EAN/GTIN:
     5397184878446
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 7680GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 7680GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate
24 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.872,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.968,76*
€ 3.532,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.956,31*
€ 3.518,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.914,48*
€ 3.468,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.890,61*
€ 3.439,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.872,86*
€ 3.418,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.