Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Beko GNO5322XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113344486
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     GNO5322XPN
EAN/GTIN:
     8690842582639
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
347 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Schnellkühlfunktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
532 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
313 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.89 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
185 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
14 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
4
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
89000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
972 mm
Verpackungstiefe
756 mm
Verpackungshöhe
1862 mm
Paketgewicht
98000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,92*
€ 868,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,38*
€ 863,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,36*
€ 835,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,91*
€ 803,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,49*
€ 736,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.