| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-113357440 Herst.-Nr.: A3035G11 EAN/GTIN: 194644138646 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 170.24 mm | | Tiefe | 90.17 mm | | Höhe | 190.52 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC), TCO | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AUX, USB Typ-C | | Beutel | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Treibereinheit | 40 mm | | Treibertyp | Dynamisch | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Name der Farbe | Jet Black | | Lautstärkeregler | Knopf | | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | | Steuerung | Tasten | | Faltbar | Ja | | Abnehmbares Kabel | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Bluetooth | Ja | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) | 40 h | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet) | 55 h | | Schnellladung | Ja | | Aufladequelle | USB | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut | | Mikrofonanzahl | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset anker bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset ohrumschließend |
| | |
| |