Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
Fischer & Honsel Vano Deckenbeleuchtung GU10
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-113378797
Hersteller:
Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
21129
EAN/GTIN:
4003694211291
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
4 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
640 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
420 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
deckenanbauleuchte gu10
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,88*
€ 40,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenstrahler 2 flammig Metall Schwarz, 25cm breit
meineWunschleuchte
R80912LM032
ab € 15,79*
Ähnlich
LED Deckenstrahler GEMMA Schwarz 2 flammig - Deckenspot Industrial Style
FHL easy
820080
ab € 15,23*
Ähnlich
LED Deckenstrahler Vintage Lampe schwarz golden, 2 flammig
TRIO Leuchten
800300LM232
ab € 26,12*
Ähnlich
LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz / Weiß, Spots geteilt, Breite 36cm
meineWunschleuchte
R8763S232
ab € 26,00*
Ähnlich
Moderner Deckenstrahler aus schwarz mattem Metall mit 2 schwenkbaren LED Spots
meineWunschleuchte
8024LM232
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen