Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 KIN86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 KIN86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Bosch Serie 2 KIN86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Bosch Serie 2 KIN86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Bosch Serie 2 KIN86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Bosch Serie 2 KIN86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Bosch Serie 2 KIN86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Bosch Serie 2 KIN86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Bosch Serie 2 KIN86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113477363
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIN86NSE0
EAN/GTIN:
     4242005433056
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
76 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
260 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
234 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
50700 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
184 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Türflaschenhalterung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
56100 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Regalverarbeitungstyp
Weißer Rahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,70*
€ 994,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,16*
€ 990,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,88*
€ 956,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,75*
€ 921,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,63*
€ 857,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.