Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KGN39VXAT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KGN39VXAT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l A Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39VXAT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l A Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39VXAT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l A Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39VXAT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l A Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39VXAT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l A Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39VXAT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l A Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39VXAT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l A Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39VXAT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113477367
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN39VXAT
EAN/GTIN:
     4242005444212
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Extra viel Platz für deine frischen Lebensmittel.
Das geräumige VitaFresh XXL <0 °C> System ist ideal für die Aufbewahrung deiner frischen Lebensmittel.Es hält die Temperatur für Fleisch und Fisch niedrig, während eine luftfeuchtigkeitsregulierte Schublade dein Obst und Gemüse frisch hält.

Energieeffizienzklasse A.
Energiesparende Hausgeräte schonen wertvolle Ressourcen. Daher solltest du beim Kauf eines Hausgeräts auf niedrige Energieverbrauchswerte achten. Das Energielabel gibt die Effizienzklasse, den Geräuschpegel, die Leistung und den Energieverbrauch des jeweiligen Geräts an. Die Kühl-Gefrier-Kombinationen von Bosch erreichen die beste Energieeffizienz- und Geräuschpegelklasse A für eine angenehm ruhige Atmosphäre in deinem Zuhause. Wenn es um effiziente und perfekte Kühlergebnisse geht, kannst du dich auf unsere Kühl-Gefrier-Kombinationen der Energieeffizienzklasse A verlassen.

Nie wieder abtauen.
Lästiges Abtauen gehört der Vergangenheit an.No Frost sorgt für eine kontinuierliche Zirkulation trockener Luft in deiner Kühl-Gefrier-Kombination, um Eisbildung zu verhindern.No Frost bietet damit maximalen Küchenkomfort, da du deinen Gefrierschrank nie wieder abtauen musst.

Der Kühlschrank mit konstanter Temperatur.
Eine ungleichmäßige Kühlung im Kühlschrank kann den Geschmack und die Haltbarkeit deiner Lebensmittel stark beeinträchtigen. Dank der Hochglanz-Rückwand mit Multi Airflow werden Feuchtigkeit und Temperatur gleichmäßig im gesamten Kühlbereich verteilt, von den Türfächern bis in die hintersten Ecken, damit deine Lebensmittel länger haltbar bleiben.

Der Kühlschrank, der überall passt.
Platziere deinen Kühlschrank genau da, wo er hin soll. Andere standardmäßig erhältliche Kühl-Gefrier-Modelle benötigen ca. 10 cm Abstand an den Seiten, um die Türen und Schubladen öffnen zu können. Dank Perfect Fit können unsere freistehenden Kühl-Gefrier-Kombinationen direkt an der Wand und neben anderen Möbeln platziert werden. Die Breite des Kühlschranks entspricht der Größe der benötigten Nische.

Volle Flexibilität bei der Temperaturregelung.
Mit der individuellen Temperaturregelung können die Temperaturen des Kühl- und Gefrierschranks unabhängig voneinander eingestellt werden. Wenn du verreist, kann zum Beispiel die Temperatur des Kühlschranks erhöht werden, während die Temperatur des Gefrierschranks beibehalten wird, um Energie zu sparen.

Extra stabile Glasablagen für sichere Aufbewahrung.
All Safety glass shelves are made from extra strong, shatterproof glass. This way you may easily store also heavy food items like big watermelons and large pots safely in your fridge. In addition they are especially easy to clean.

LED-Beleuchtung: Lebensmittel im Blick behalten
Die LED-Beleuchtung hilft, alles im Kühlschrank im Blick zu behalten. Die langlebigen, energiesparenden LEDs tauchen den Innenraum automatisch in ein brillantes weißes Licht. Die voll integrierten LED-Lichtquellen sorgen für eine angenehm helle, gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Innenraums. Nie wieder etwas übersehen.

Lebensmittel bleiben gefroren und Vitamine erhalten.
Um Vitamine, Nährwert, Aussehen und Geschmack zu erhalten, sollten Lebensmittel so schnell wie möglich eingefroren werden. Mit dem automatischen Super Gefrieren kannst du kleine Mengen an Lebensmitteln schneller einfrieren und gleichzeitig dein Gefriergut vor dem Auftauen schützen. Der Gefrierschrank erkennt den Temperaturanstieg und passt seine Temperatur automatisch an, um die besten Lagerbedingungen zu gewährleisten.

Zwei separate Kühlkreisläufe, für schnelles Kühlen.
Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können die Kühl- und Gefrierbereiche einzeln gesteuert werden, um eine schnellere Kühlung zu erreichen. Mit den benutzerfreundlichen elektronischen Steuerungen können die Temperaturen individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.1 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
21 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
363 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
29 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
104 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
79700 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1220 mm
Markeneigenschaften
Bosch-Technologien (Lebensmittellagerung)
VitaFresh XXL, NoFrost, VitaFresh
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
260 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
125 °
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,50*
€ 1.302,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,20*
€ 1.296,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,51*
€ 1.251,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,50*
€ 1.219,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,88*
€ 1.175,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.