Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 2 SMV2HTX02E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113477376
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMV2HTX02E
EAN/GTIN:
     4242005439706
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Bosch-Technologien (Geschirrspülen)
Home Connect, Hygiene+, InfoLight
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
84 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.84 kWh
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
32800 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
875 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
35000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
5
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Vorspülen
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
270 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
9 h
AquaSensor Funktion
Ja
Extratrocken
Ja
Index der Reparierbarkeit
8.8
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Ergonomie
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Boden-Kontrollleuchte
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,41*
€ 559,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,36*
€ 558,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,60*
€ 531,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,59*
€ 508,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,58*
€ 458,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.