Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24201 Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24201 Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 24201 Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 24201 Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 24201 Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 24201 Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 24201 Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 24201 Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113495235
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     024201
EAN/GTIN:
     4025457242014
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher
Becher – aus der umfangreichen Badserie Marta
Die Badserie Marta ist genau das Richtige für alle Freunde von funktionellen und preiswerten Badaccessoires, die gleichzeitig ihr Badezimmer in einem durchgängigen Stil ausstatten möchten. Zur Auswahl steht schlichtes weißes, oder elegantes schwarzes Badzubehör aus pflegeleichtem Kunststoff, oder weitere schicke Farbvarianten.
Den Becher können Sie sowohl für Ihre tägliche Mundhygiene, als auch als Zahnbürstenbehälter, verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Oberflächentyp
Matte
Material
Kunststoff
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Freistehender Badezimmerbecher
Form
Rund
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
024191
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
24371
ab € 2,27*
Ähnlich
kela
24551
ab € 2,31*
Ähnlich
kela
24381
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
24196
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
24171
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.