Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 10793 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10793 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
HERMA 10793 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
HERMA 10793 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
HERMA 10793 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
HERMA 10793 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113701835
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10793
EAN/GTIN:
     4008705107938
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten aus witterungsbeständigem Spezialpapier, selbstklebend. Aus imprägniertem, weißem Spezialpapier, extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich. Wasser-, Öl und Schmutz abweisend, alterungsbeständig, seewasserfest. Temperaturbeständig von -30 bis +80 °C. Trägermaterial aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfreier Haftkleber. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
640 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
80 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Format
99.1 x 67.7 mm
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Wetterfestigkeit
Ja
Ölbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.