Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Grafikkarte
>
GeForce
>
nVidia Geforce RTX
>
Artikel
MSI GAMING GEFORCE RTX 4070 X SLIM 12G Grafikkarte NVIDIA 12 GB GDDR6X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-113760940
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
GEFORCE RTX 4070 GAMING X SLIM 12G
EAN/GTIN:
4711377112154
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
988 g
Tiefe
307 mm
Höhe
46 mm
Breite
125 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1750 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speicherbandbreite (max.)
21 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2625 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2610 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
215 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX FAN 5.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
1.2a
DisplayPorts-Version
1.4a
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Grafikkarten
Weitere Suchbegriffe:
nVidia Geforce
,
GeForce RTX
,
nVidia Geforce RTX
,
msi geforce rtx
,
geforce rtx
,
Videokarten
,
Videokarte
,
Grafikchip
,
Grafikspeicher
,
Grafikprozessor
,
Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 521,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,28*
€ 675,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,47*
€ 668,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,56*
€ 657,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,91*
€ 650,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,40*
€ 620,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 116,36*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-A16G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 375,30*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O16G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 365,35*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 314,15*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 506,07*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 472,49*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 552,80*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 535,32*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 550,67*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 407,09*
Ähnlich
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 74,78*
Ähnlich
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 77,72*
Ähnlich
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 137,59*
Ähnlich
ASUS PRIME Z790M-PLUS Intel Z790 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1E70-M0EAY0
ab € 161,66*
Ähnlich
ASUS ProArt B550-CREATOR AMD B550 Sockel AM4 ATX
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 125,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen