Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S301P-B16NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S301P-B16NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1+N
ABB S301P-B16NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1+N
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113922084
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS381103R0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
System pro M compact® Sicherungsautomaten S300P schützen die Installation in Industrie- und Infrastrukturanwendungen mit einem Ausschaltvermögen von 25 kA durchgängig über alle Bemessungsstromstärken. S300P Sicherungsautomaten sind für den Einsatz in Installationen vorgesehen, in denen ein hohes Ausschaltvermögen zum Schutz vor Kurzschlüssen und Überlast erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
248 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
16 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
1+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077, CSA 22.2 No. 235
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,66*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,72*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,48*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,97*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.