| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-114033684 Herst.-Nr.: 2CDS383103R0165 EAN/GTIN: 4016779077248 |
| |
|
| | |
| Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Die Montage und Demontage auf der Hutschiene ist werkzeugfrei und auch aus dem Sammelschienenverbund möglich. Die Sicherungsautomaten verfügen über eine frontseitige Fehleranzeige zur Unterscheidung zwischen Auslösung im Fehlerfall und manuellem Ausschalten. Die ausführliche technische Dokumentation kann über einen QR-Code auf der Gerätefront schnell aufgerufen werden. Zahlreiche Zulassungen und ein umfassendes Zubehörsortiment machen den S300P fit für den weltweiten Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 69 mm | | Höhe | 88 mm | | Gewicht | 496 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 70 °C | Energie | Nennstrom | 16 A | | Nennspannung | 415 V | | Gesamtverlustleistung | 6.8 W | Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Merkmale | Schutzschaltertyp | Miniatur-Leistungsschalter | | Anzahl der Pole | 4 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Verschmutzungsgrad | 3 | | Installationstyp | DIN-Schiene | | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |