Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CABLE-D37F/4XD15F/HF/3M/ETHA Serien-Kabel Grau DB-37 DB-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114080385
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1331991
EAN/GTIN:
     4063151628147
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
SPS-Verbindungskabel
hf-relais
Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (4x 15-polig); Kabellänge: 3 m

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DB-37
Anschluss 2
DB-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.