Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann RIO Fit 120 Gehäuse Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann RIO Fit 120 Gehäuse Blau
Cullmann RIO Fit 120 Gehäuse Blau
Cullmann RIO Fit 120 Gehäuse Blau
Cullmann RIO Fit 120 Gehäuse Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114128546
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     1013023932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mit dem Cullmann Rio Fit 120 haben Sie die Wahl aus 7 verschiedenen Designs. Egal ob trendige Muster oder klassische Farben - hier finden Sie das passende Case.

Dieses Kameracase ist passgenau für die Fujifilm Instax mini 12 entwickelt worden und bietet einen maßgeschneiderten Schutz für die Kamera. Dank des abnehmbaren Deckels haben Sie volle Flexibilität beim Fotografieren. Sie können die Kamera blitzschnell aus dem Case nehmen, ohne den Deckel komplett entfernen zu müssen.

Auf der Rückseite befindet sich eine praktische zusätzliche Tasche, in der Accessoires wie zusätzliche Filme, Reinigungstücher oder kleine Requisiten bequem Platz finden. So hat man immer alles zur Hand, wenn man unterwegs ist und unvergessliche Momente festhalten möchte.

Dank der Metall Karabiner ist der Tragegurt der Rio Fit 120 leicht abnehmbar. Ganz nach Bedarf, ob die Kamera mit oder ohne Gurt getragen wird - pure Flexibilität für Fototouren! Das widerstandsfähige Außenmaterial schützt die Kamera.

Im Inneren ist das Case mit einem weichen Futter ausgestattet, welches die Fujifilm Instax mini 12 vor Kratzern und Stößen bewahrt. So kannst man sich voll und ganz auf das Fotografieren konzentrieren, ohne sich Sorgen um die Sicherheit der Kamera machen zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
164 g
Merkmale
Etui-Typ
Gehäuse
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Fujifilm
Kompatibilität
Instax mini 12
Anzahl an Außentaschen
1
Schultergurt
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.