| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-114219304 Herst.-Nr.: ECFB0 EAN/GTIN: 6922794748033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI(24+5) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |