Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6434 3,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6434 3,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6434 3,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6434 3,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6434 3,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6434 3,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6434 3,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114538493
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2547SC370IN
EAN/GTIN:
     4065221980117
Suchbegriffe:
Barebone Server
Primergy
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6434
Prozessor-Taktfrequenz
3.7 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
22.5 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C741
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Silber
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE® Linux Enterprise Server 15 Red Hat® Enterprise Linux 8
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Größe
2.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
900 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.2 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
86.9 mm
Gewicht
32000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.456,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.567,20*
€ 6.624,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.551,76*
€ 6.606,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.487,07*
€ 6.529,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.456,00*
€ 6.492,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
PY-ME12SP
ab € 4.475,43*
Zubehör
Fujitsu
PY-ME25SP
ab € 21.177,12*
Zubehör
Fujitsu
PY-ME32SP
ab € 412,53*
Zubehör
Fujitsu
PY-ME32SP2
ab € 412,90*
Zubehör
Fujitsu
PY-ME64SP
ab € 676,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.