Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GT77824WHF14 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GT77824WHF14 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Schwarz, Weiß
Grundig GT77824WHF14 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Schwarz, Weiß
Grundig GT77824WHF14 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Schwarz, Weiß
Grundig GT77824WHF14 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114543951
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GT77824WHF14
EAN/GTIN:
     4013833051015
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Innovative Wärme-pumpentechnologie

Mit einer relativ niedrigen Temperatur von 55 °C und einer verbesserten Trommelbewegung werden Textilien sehr schnell, aber gleichzeitig auch sehr sanft getrocknet. Das pflegt Ihre Kleidung und hält sie länger schön. Oder anders gesagt: So wohl hat sich Ihre Wäsche noch nie gefühlt.

Express Dry

ExpressDry schließt den Trockenvorgang schneller ab als jeder andere Trockner*.

Eine Ladung von 8 kg kann in nur 115 Minuten getrocknet werden – 24 % schneller als Standardprogramme mit A+ Energieeffizienz – und der Trockner kann auf Wunsch in einen Standardmodus umgeschaltet werden mit Energieeffizienzklasse A+++ und 152 Minuten Laufzeit.

Inverter EcoMotor

Der Inverter EcoMotor verbraucht 70 % ­weniger Energie als die beste Energie­effizienzklasse A+++.

Innovative Wärmepumpen-Technologie
Trocknet Wäsche schnell und schonen - dank niedriger Temperatur von max. 60 °C und verbesserter Trommelbewegung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
46500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türfarbe
Schwarz
Trommelmaterial
Edelstahl
Türöffnungswinkel
155 °
Invertertechnologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
607 mm
Breite
598 mm
Höhe
846 mm
Gewicht
45500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
1.44 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
177 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
1325 W
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (aus)
0.47 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
HomeWhiz
Herunterladbare Zusatzprogramme
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
60min, Bettzeug, Farbe, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Hygiene/Anti-Allergie, Jeans/Denim, Mix, Schnell, Leise, getimed, Wolle
Zykluszeit
174 min
Geräuschpegel
63 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
14
Anti-Faltenfunktion
Ja
Einstellbare Trocknungsstufe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,41*
€ 879,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,05*
€ 856,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,44*
€ 788,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,80*
€ 763,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,64*
€ 745,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.