Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEJZWITCH3BTK Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEJZWITCH3BTK Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 3 W
SBS TEJZWITCH3BTK Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114582479
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEJZWITCH3BTK
EAN/GTIN:
     8018417456909
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Ein praktischer und handlicher Lautsprecher, der in jede Gürteltasche passt

Der Lautsprecher Witcher 3ist der richtige tragbare Lautsprecher für Sie, wenn Sie Ihre Musik immer dabei haben wollen. Die integrierte Handgelenkschlaufe sorgt an Ihren Outdoor-Tagen für optimalen Komfort. Sie können den Lautsprecher unbesorgt am Lenker Ihres Fahrrads oder mit einem Karabiner an Ihrem Rucksack befestigen. Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben es, den Lautsprecher sogar in einer Hand- oder Gürteltasche zu verstauen.

Nicht nur kabellos: auch mit Klinkenkabel und TF-Karten verwendbar

Verbinden Sie einfach Ihre Apple-Geräte, gleich, ob Smartphone, Tablet oder Laptop. Oder nutzen Sie Ihre Geräte von Samsung, Xiaomi, Huawei und anderen Marken ohne Kabel, um Ihre Lieblingssongs sofort abzuspielen. In diesem Fall können Sie das Gerät sogar 10 Meter vom Lautsprecher entfernt aufbewahren: ideal für den Sport oder um sich zu Hause von einem Zimmer ins andere zu bewegen. Wenn Sie eine TF-Karte (max. 32 GB) besitzen, können Sie diese in den geeigneten Steckplatz auf der Rückseite stecken. Über das mitgelieferte AUX-Kabel können Sie auch Geräte mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss anschließen, z. B. einen MP3-Player. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-A-auf-USB-C-Kabel, um den Lautsprecher wieder aufzuladen, wenn ihm der Strom ausgeht.

Dank des integrierten Mikrofons können Sie am Telefon antworten.

Ebenso perfekt ist er, um Anrufe entgegenzunehmen oder an Arbeitsgesprächen teilzunehmen. Der kabellose Lautsprecher Witcher 3 ist ein nützliches und äußerst funktionelles Zubehör.

Verwalten Sie Musik und Anrufe mit den Multifunktionstasten

Direkt am Lautsprecher und ohne das verbundene Gerät zu berühren, können Sie die Lautstärke regeln, einen Song abspielen/anhalten, die Audioquelle wechseln und einen Anruf annehmen/ablehnen.

Der weiche Stoff sorgt für eine angenehme Haptik

Der Mini-Lautsprecher Witcher 3 passt dank seines farbenfrohen Stoffdesigns perfekt in jeden Raum Ihres Zuhauses.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
85 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
75 mm
Audio
RMS-Leistung
3 W
Impedanz
4 Ohm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Akkuladezeit
1 h
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.