| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-114652593 Herst.-Nr.: 1153580110 EAN/GTIN: 4007123682157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 9 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 130 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 148 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1010 g | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 2m, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, überspannungssteckdosenleiste 2m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |