Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midea MDRS619FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 460 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midea MDRS619FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 460 l E Edelstahl
Midea MDRS619FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 460 l E Edelstahl
Midea MDRS619FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 460 l E Edelstahl
Midea MDRS619FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 460 l E Edelstahl
Midea MDRS619FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 460 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114655842
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     MDRS619FIE46
EAN/GTIN:
     6940461935272
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Der MDRS619FIE46 Side-by-Side Kühlschrank von Midea vereint innovative Technologie mit einem stilvollen Design, das Ihre Küche aufwertet und gleichzeitig eine herausragende Leistung bietet. Mit Funktionen wie Feuchtigkeitskontrolle, Inverter Quattro, einstellbarer Temperatur, WLAN-Fähigkeit und schnellem Kühlen setzt dieser Kühlschrank neue Maßstäbe und ist ein Must-have für moderne Küchen!
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
WLAN
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
271 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
8
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Schnellkühlfunktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
460 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
295 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
130 W
Energieverbrauch
0.813 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.9 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
189 l
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
4
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
835 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
1775 mm
Gewicht
81000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
697 mm
Verpackungshöhe
1865 mm
Paketgewicht
90000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,12*
€ 975,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,72*
€ 964,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,02*
€ 915,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,01*
€ 878,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,32*
€ 845,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.