Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midea MDRF632FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 474 l E Grau, Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midea MDRF632FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 474 l E Grau, Edelstahl, Weiß
Midea MDRF632FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 474 l E Grau, Edelstahl, Weiß
Midea MDRF632FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 474 l E Grau, Edelstahl, Weiß
Midea MDRF632FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 474 l E Grau, Edelstahl, Weiß
Midea MDRF632FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 474 l E Grau, Edelstahl, Weiß
Midea MDRF632FIE46 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 474 l E Grau, Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114655845
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     MDRF632FIE46
EAN/GTIN:
     6940461935258
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Die Multi Door Kühl-/Gefrierkombination MDRF648FGF28 ist in der eleganten Farbe Inox ein absoluter Blickfang. Mit ihren zwei unabhängig voneinander einstellbaren Kühlkreisläufen bietet sie eine äußerst präzise Temperaturregelung. Die Platinum Fresh Model sorgt dafür, dass Bakterien und unangenehme Geruchsbildungen der Vergangenheit angehören. Außerdem verhindern die extra hohen Türfächer zuverlässig das Umkippen von Flaschen, was besonders praktisch ist. Ihre Lebensmittel bleiben in der Frischebox extra lange frisch und knackig. Das Beste daran ist, dass Sie dank der Smart Cooling Funktion die optimale Lagertemperatur für verschiedene Lebensmittel ganz flexibel anpassen können.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Grau, Edelstahl, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Gehäusematerial
Glas
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
WLAN
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
305 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Schnellkühlfunktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
474 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
298 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
230 W
Energieverbrauch
0.816 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.8 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
169 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
6
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
833 mm
Tiefe
653 mm
Höhe
1775 mm
Gewicht
88000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
885 mm
Verpackungstiefe
710 mm
Verpackungshöhe
1900 mm
Paketgewicht
96000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,38*
€ 1.174,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,06*
€ 1.163,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,84*
€ 1.114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,54*
€ 1.071,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,23*
€ 1.002,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.