Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH86NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114656233
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGH86NSE0
EAN/GTIN:
     4242005450190
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
84 l
Gefrierkapazität
4.2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Low-Frost-System
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Super-Gefrierfunktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
267 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
229 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
100
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
50600 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Markeneigenschaften
Bosch-Technologien (Lebensmittellagerung)
BigBox, EcoAirflow, LowFrost, SuperFreezing
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
183 l
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Zertifizierung
CE, VDE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,06*
€ 886,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,01*
€ 884,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,85*
€ 857,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,95*
€ 826,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.