Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 KGH87NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 KGH87NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH87NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH87NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH87NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH87NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH87NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH87NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGH87NSE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114656245
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGH87NSE0
EAN/GTIN:
     4242005450183
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
70 l
Gefrierkapazität
3.2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Low-Frost-System
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Super-Gefrierfunktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
270 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
216 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
51100 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Markeneigenschaften
Bosch-Technologien (Lebensmittellagerung)
EcoAirflow, SuperFreeze
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
200 l
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,36*
€ 877,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,51*
€ 870,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,43*
€ 841,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,36*
€ 815,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,34*
€ 767,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.